AL28B 挟み込み式取付金具 日機 25008393

挟み込み式取付金具

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25008393品番AL28B
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

防水型スポットライト用取付金具です。

トラスコ品番787-8249適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75質量(g)340タイプバイス最大口開き(mm)40取付穴M6×4(45mmピッチ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: デスクパネルを固定するため
医療・福祉・介護関連業

固定強度がしっかりしていて安定しています。
やや重いですが、扱いやすく問題なかったです。
目的を十分に満たして満足しています。

対象商品 : 25008393
2019-01-23
用途: パチ物Zライトの補修
製造業

パチ物Zライトは、基部が貧弱でちゃんと噛めないのですが、コレにテラオカのサイドロックと言う部品を付け基部を構成、本物のZライトよりしっかりした物が作れました。
肉厚も5ミリしっかりと有り、ビクともしません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする