ベストコ
ポンッと氷が取りやすい 蓋付アイストレー 6個取り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25008675
品番
LD-483
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
底面が柔らかく氷が取り出しやすい蓋付アイストレー
狭い冷凍庫内の省スペースでコンパクトに氷が作れる
蓋付で重ねて使えるのでスペースの有効活用ができる
氷が6個作れます(×2個組)
材質
トレー上部:ポリプロピレン、トレー下部:熱可塑性エラストマー、ふた:ポリエチレン
寸法(mm)
(約)80×130×40
色
クリア