曜日別特売
25191 マッスルカラーグリップ 好川産業 25009138

マッスルカラーグリップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ローラーサイズ(inch)2、3マゼンタ注文コード25009138品番25191
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

マッスルローラーハンドルにカラーグリップが新登場!!グリップ部分とハリガネ部分の脱着が可能。

用途ミニスモールローラー用マゼンタ寸法(cm)30適合サイズミニスモールローラーサイズ(inch)2、3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25009138
2024-06-26
用途: 塗装作業時のダメ込み等
伊藤塗装建設業・工事業

マッスル確かに強度はあると思いますが使用してるとえの部分の回して外す所が使用してると回ってすぐガタガタなるのは自分だけでしょうか?なのでやや不満

対象商品 : 25009138
2024-09-16
用途: 塗装の作業
伊藤塗装建設業・工事業

塗装してると えの交換する所が緩んできてちょっと思ったより不便と合うか残念な商品吉川のメーカーなのに

対象商品 : 25009138
2023-08-26
用途: 塗装作業のタッチアップ
岸工業建設業・工事業

柄の付け根が補強されており、使いやすいです。
以前のは柄が細い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする