SHUTER
重量カート(3段・パンチングパネルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25010504
品番
CT-H-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。
各段の高さは調整可能です。
別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途
工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
トラスコ品番
194-8059
材質
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
色
ブラック
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
873
段数
3段
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
棚板:60
最大積載量(kg/台)
200
注意
※車上渡し条件