曜日別特売
TC-25-BK 重量キャビネットカート SHUTER 25010547

重量キャビネットカート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
引出し浅型5、深型2
高さ(mm)1015
間口(mm)680
トラスコ品番194-8063
内容量1台注文コード25010547品番TC-25-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

スチールハンドル採用の頑強な重量用キャビネットカートです。

用途工場内での作業用品、材料等の整理・保管、移動に。トラスコ品番194-8063材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:ポリプロピレンブラック高さ(mm)1015奥行(mm)460間口(mm)680キャスター径(Φmm)125均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)400内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:(浅型)569×397×70、(深型)569×397×150引出し浅型5、深型2引出し高さ(mm)75/155

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする