PATROL
オーガナイザー”DOMINO” 可動仕切タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
付属品
可変用仕切板:15枚
可変用仕切板:15枚
可変用仕切板:20枚
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25011037
品番
ORG32DOMCZAPG001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいケースです。
フタは中身が見易い半透明タイプです。
仕切り板は可変タイプです。
付属品
可変用仕切板:15枚
トラスコ品番
195-0918
高さ外寸(mm)
65
外寸法・奥行(mm)
260
外寸法・間口(mm)
325
仕様
南京錠(別売):取付不可
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック(レッド)
有効内寸法・間口(mm)
319
有効内寸法・奥行(mm)
247
有効内寸法・高さ(mm)
61