ウォーターミルズ
WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(mm)
3
3
4
5
6
8
10
12
ボール半径(mm)
1
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全長(mm)
39
39
44
52
63
72
83
刃長(mm)
5
3
5
10
12
14
16
20
26
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25011694
品番
WM230BE020339
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
センターカット形状のため汎用的です。
用途
被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。
トラスコ品番
208-6988
材質
超硬+CVDダイヤモンドコーティング
刃数
2枚
全長(mm)
39
刃長(mm)
5
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ボール半径(mm)
1
シャンク径(mm)
3