曜日別特売
WM230BE030444 WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃 ウォーターミルズ 25011710

WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(mm)4
ボール半径(mm)1.5
全長(mm)44
刃長(mm)10
内容量1本注文コード25011710品番WM230BE030444
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

センターカット形状のため汎用的です。

用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。トラスコ品番209-1500材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚全長(mm)44刃長(mm)10表面処理ダイヤモンドコーティングボール半径(mm)1.5シャンク径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする