曜日別特売
WM230BE040552 WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃 ウォーターミルズ 25011719

WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(mm)5
ボール半径(mm)2
全長(mm)52
刃長(mm)12
内容量1本注文コード25011719品番WM230BE040552
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

センターカット形状のため汎用的です。

用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。トラスコ品番209-1067材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚全長(mm)52刃長(mm)12表面処理ダイヤモンドコーティングボール半径(mm)2シャンク径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする