FD2078 FDセーフティーロープスイッチ Pizzato 25012306

FD2078 FDセーフティーロープスイッチ Pizzato 25012306
FD2078 FDセーフティーロープスイッチ Pizzato 25012306
FD2078 FDセーフティーロープスイッチ Pizzato 25012306

FDセーフティーロープスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
アクチュエータの種類縦型
内容量1個注文コード25012306品番FD2078
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐久性に優れた長寿命のセーフティーロープスイッチです。
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。
配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計4方向からアクチュエーターの位置決めが可能です。

トラスコ品番207-4574材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40高さ(mm)138.2奥行(mm)36.5保護構造IP67アクチュエータの種類縦型接点構成1NO+2NC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする