曜日別特売
STGD420N2-G1T 非接触型セーフティーセンサー(RFID) Pizzato 25012455

非接触型セーフティーセンサー(RFID)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25012455品番STGD420N2-G1T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。
特定のコードしか読み取らない、非常に高い認識レベルです。
さまざまな方向からアクチュエーターを感知できます。
非常にコンパクトで取り付ける位置を選びません。

付属品ケーブル:2m(PVC耐油ケーブル)トラスコ品番207-4695材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状アクチュエータ:RFID保護等級IP67+IP69KRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)定格DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする