Poeppel
フレキシブル保護キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法d(mm)
13.9~14.8
8~8.4
9.2~9.4
10~10.7
11.9~12.8
13.9~14.8
15.9~16.7
17.9~18.9
20~20.7
22.2~22.8
材質
熱可塑性エラストマー(TPE)
熱可塑性エラストマー(TPE)
TPE
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
25015009
品番
201148000L0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
TPE素材で伸縮性があるので簡単にキャップを被せられます。
耐熱性があり-50~120℃までの環境で使用できます。
様々な突起物に被せて保護できます。
用途
突起物の保護に。
トラスコ品番
217-8952
材質
熱可塑性エラストマー(TPE)
色
イエロー
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
13.9~14.8
適合ねじ
M14