曜日別特売
201168000L0 フレキシブル保護キャップ Poeppel 25015018

 

201168000L0 フレキシブル保護キャップ Poeppel 25015018
201168000L0 フレキシブル保護キャップ Poeppel 25015018
201168000L0 フレキシブル保護キャップ Poeppel 25015018

フレキシブル保護キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法d(mm)15.9~16.7
材質熱可塑性エラストマー(TPE)
内容量1袋(100個)注文コード25015018品番201168000L0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

TPE素材で伸縮性があるので簡単にキャップを被せられます。
耐熱性があり-50~120℃までの環境で使用できます。
様々な突起物に被せて保護できます。

用途突起物の保護に。トラスコ品番217-8953材質熱可塑性エラストマー(TPE)イエロー寸法H(mm)8寸法d(mm)15.9~16.7適合ねじM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする