201201400L0 フレキシブル保護キャップ Poeppel 25015036

 

201201400L0 フレキシブル保護キャップ Poeppel 25015036
201201400L0 フレキシブル保護キャップ Poeppel 25015036
201201400L0 フレキシブル保護キャップ Poeppel 25015036

フレキシブル保護キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法d(mm)20~20.7
材質TPE
内容量1袋(100個)注文コード25015036品番201201400L0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

TPE素材で伸縮性があるので簡単にキャップを被せられます。
耐熱性があり-50~120℃までの環境で使用できます。
様々な突起物に被せて保護できます。

用途
突起物の保護に。
トラスコ品番217-8955材質TPEイエロー寸法H(mm)14寸法d(mm)20~20.7適合ねじM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする