FENIX(フェニックス)
リチウムイオン専用充電電池”18650型”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25015176
品番
ARB-L18-3500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番
232-1585
全長(mm)
69
容量
3500
外径(Φmm)
18.6
呼称
18650型
充電電圧(V)
3.6V
注意
※電池を熱にさらしたり、水につけたりしないでください。
※少なくとも3カ月に1回は充電してください。
※FENIXブランド専用充電池です。
※ほかのブランドには使用しないでください。