SHUTER
パンチングパレル用L字フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
244-7809
244-6333
244-7809
244-6326
244-6329
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
25015210
品番
HK-1110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
パンチングパネルに取り付けて、工具や小物の整理に最適です。
用途
工具や小物の整理に。
トラスコ品番
244-7809
材質
スチール(ニッケルメッキコーティング)
幅(mm)
27
高さ(mm)
58
品名
L字フック100mm
奥行(mm)
110
フック
1本
最大積載量(kg/個)
5