SHUTER
パンチングパレル用L字フックダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
244-6328
244-6335
244-6336
244-6328
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
25015255
品番
HK-2115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
パンチングパネルに取り付けて、工具や小物の整理に最適です。
用途
工具や小物の整理に。
トラスコ品番
244-6328
材質
スチール(ニッケルメッキコーティング)
幅(mm)
63
高さ(mm)
58.5
品名
L字フックダブル150mm
奥行(mm)
160
フック
2本
間隔(mm)
金具:35
最大積載量(kg/個)
10