SHUTER
パンチングパレル用ドライバーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25015316
品番
HK-5239
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,198
バスケットに入れる
パンチングパネルに取り付けて、ドライバーの整理に最適です。
用途
ドライバーの整理に。
トラスコ品番
244-6332
材質
スチール(ニッケルメッキコーティング)
幅(mm)
396
高さ(mm)
58.5
品名
ドライバーホルダー(12本掛け)
奥行(mm)
37.5
ホルダー数
12
最大積載量(kg/個)
5