SHUTER
スタッキングパーツコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
0.8
0.6
0.8
2.7
6.6
9.6
外寸法・高さ(mm)
76
76
128.5
178
外寸法・奥行(mm)
187
137
187
276
273
375
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25015359
品番
HB-220WT
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
継ぎ足しの脚をつけることで、コンテナの収納力を増やすことができます。
用途
工具や部材類の管理、保管に。
容量(L)
0.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×187×76
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
76×165×71
スタッキング
可能
色
白半透明
材質
耐衝撃ポリプロピレン
付属品
脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル
トラスコ品番
244-0506
外寸法・幅(mm)
105
外寸法・高さ(mm)
76
最大積載量(kg/台)
15
外寸法・奥行(mm)
187
有効内寸法・奥行(mm)
165
有効内寸法・高さ(mm)
71
有効内寸法・幅(mm)
76