※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウォーターミルズ
WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
6
1
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(mm)
6
3
4
5
6
8
10
12
刃長(mm)
16
3
10
12
14
16
20
26
30
全長(mm)
52
39
44
52
63
72
83
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25015438
品番
WM230SW060652
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
センターカット形状のため汎用的です。
用途
被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。
トラスコ品番
250-0174
材質
超硬+CVDダイヤモンドコーティング
刃数
2枚
全長(mm)
52
刃長(mm)
16
表面処理
CVD ダイヤモンドコーティング
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6