曜日別特売
MPT2CP-IT ESD PEEK樹脂プローブ Ideal-Tek 25015849

ESD PEEK樹脂プローブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)150
先端先曲・平型(ダブルエンド)
内容量1本注文コード25015849品番MPT2CP-IT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。
プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。

用途
鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
トラスコ品番250-8322材質PEEK樹脂幅(mm)10全長(mm)150先端先曲・平型(ダブルエンド)先端幅(mm)先曲型:0.7×t0.5/平型:4.6×t0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25015840
2023-04-28
用途: 機械式時計のオーバーホール作業
教育・研究機関

剛性がとても高く先端が変形しません。とても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする