曜日別特売
707-CF-IT ESDプラスチック製ピンセット Ideal-Tek 25015885

ESDプラスチック製ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)115
先端先平細型
内容量1本注文コード25015885品番707-CF-IT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。
傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。

用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。トラスコ品番250-8331材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)幅(mm)12全長(mm)115先端先平細型先端幅(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする