曜日別特売
107.420207 防寒作業用手袋(タッチパネル操作可能) GranberG 25016409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防寒作業用手袋(タッチパネル操作可能)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)22.3
内容量1双注文コード25016409品番107.420207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

寒さと湿気から手を保護します。
タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
手のひらのすべり止め生地がグリップ力を高めます。
ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
防水機能があり、また通気性も良い手袋です。
快適なフィット感で精密さと正確さが求められる作業に最適です。

用途
冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・品質管理・倉庫・配送など一般作業に。
トラスコ品番249-3633材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル厚さ(mm)2.1ブラック、ハイビズグリーンサイズS全長(cm)22.3中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20.0色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25016427
2026-01-13
用途: ロープワーク樹上作業
建設業・工事業

1日使った使用感ですが、丈夫にできている印象です。防寒タイプでPE部分の丈夫な商品を探して何社か試しましたが、今のところこれが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする