曜日別特売
107.433009 作業用防振手袋 GranberG 25016540

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

107.433009 作業用防振手袋 GranberG 25016540
107.433009 作業用防振手袋 GranberG 25016540
107.433009 作業用防振手袋 GranberG 25016540
107.433009 作業用防振手袋 GranberG 25016540
107.433009 作業用防振手袋 GranberG 25016540
107.433009 作業用防振手袋 GranberG 25016540

作業用防振手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)25.0
内容量1双注文コード25016540品番107.433009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

機械的振動と衝撃の規格EN ISO 10819:2013に適合しており、手と腕の振動症候群(HAVS)のリスクを軽減します。
柔軟性があり指が動かしやすく、また通気性があり快適です。
ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。

用途振動工具、振動機械などあらゆる振動作業に。トラスコ品番249-3668材質手のひら部:ポリウレタン、ナイロン、防振材:EVA樹脂、手甲部:ポリエステル厚さ(mm)6.4ブラック、グレー、ハイビズグリーンサイズL規格2221(2003)全長(cm)25.0中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)24耐切創性2袖口仕様マジック式EN388規格2221X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする