E02RBLACK 充電式LEDライト ”E02” FENIX(フェニックス) 25017197

 

E02RBLACK 充電式LEDライト ”E02” FENIX(フェニックス) 25017197
E02RBLACK 充電式LEDライト ”E02” FENIX(フェニックス) 25017197
E02RBLACK 充電式LEDライト ”E02” FENIX(フェニックス) 25017197
E02RBLACK 充電式LEDライト ”E02” FENIX(フェニックス) 25017197
E02RBLACK 充電式LEDライト ”E02” FENIX(フェニックス) 25017197
E02RBLACK 充電式LEDライト ”E02” FENIX(フェニックス) 25017197
E02RBLACK 充電式LEDライト ”E02” FENIX(フェニックス) 25017197
E02RBLACK 充電式LEDライト ”E02” FENIX(フェニックス) 25017197
E02RBLACK 充電式LEDライト ”E02” FENIX(フェニックス) 25017197
E02RBLACK 充電式LEDライト ”E02” FENIX(フェニックス) 25017197
E02RBLACK 充電式LEDライト ”E02” FENIX(フェニックス) 25017197

充電式LEDライト ”E02”

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード25017197品番E02RBLACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最大輝度は200ルーメンです。
最も遠い範囲は49メートルです。
3色展開
ロータリースイッチ付です。
マイクロUSB充電

付属品USB充電ケーブル、キーリング、キーリングトラスコ品番257-6835材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)48全長(mm)48ブラック高さ(mm)14奥行(mm)15電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)15明るさ(Lm)200照射距離(m)49最大点灯時間約6.5時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25017197
2025-03-08
用途: 暗所での作業
サービス業

かなり小さい商品になります。先端部分を回転させることで電源をいれるようになってますが値段以下の作りで、今後使用を続けて行くと動作が心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする