曜日別特売
NEB-FLT-0015-G LEDライト”NEWTON” NEBO 25017416

NEB-FLT-0015-G LEDライト”NEWTON” NEBO 25017416
NEB-FLT-0015-G LEDライト”NEWTON” NEBO 25017416
NEB-FLT-0015-G LEDライト”NEWTON” NEBO 25017416
NEB-FLT-0015-G LEDライト”NEWTON” NEBO 25017416
NEB-FLT-0015-G LEDライト”NEWTON” NEBO 25017416
NEB-FLT-0015-G LEDライト”NEWTON” NEBO 25017416

LEDライト”NEWTON”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電源単4形アルカリ電池×6本(付属)
明るさ(Lm)750(強/ストロボ)/450(中)/45(弱)
1000(強/ストロボ)/600(中)/60(弱)
500(強/ストロボ)/300(中)/30(弱)
全長(mm)180
内容量1個注文コード25017416品番NEB-FLT-0015-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,060

4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。
付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。

トラスコ品番257-9610材質アルミニウム幅(mm)130全長(mm)180高さ(mm)260奥行(mm)60電源(V)単4形アルカリ電池×6本(付属)電源単4形アルカリ電池×6本(付属)保護等級IP67外径(mm)39明るさ(Lm)750(強/ストロボ)/450(中)/45(弱)最大点灯時間2h(強/ストロボ)/5h(中)/45h(弱)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする