37501400-200-L レースベスト 持続冷却 SX3テクノロジー E-COOLINE 25017809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

37501400-200-L レースベスト 持続冷却 SX3テクノロジー E-COOLINE 25017809
37501400-200-L レースベスト 持続冷却 SX3テクノロジー E-COOLINE 25017809

レースベスト 持続冷却 SX3テクノロジー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード25017809品番37501400-200-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

COOLINE[[RU]]SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
COOLMAX[[R上]]繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します。
特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
ジッパー付きで着脱が容易です。

用途作業着の冷却インナーとして。酷暑など過酷な環境下での作業用に。トラスコ品番314-8104材質ポリエステル、エラスタンブラックサイズL胸囲(cm)100~106着丈(cm)550
注意
※1週間に1度は完全乾燥して下さい。
※タオルなどで巻き、余分な水分を取り除いてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする