HCL
樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大径(Φmm)
100
50
75
100
125
150
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25018019
品番
PWD-13-100-WG-PA66-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
工具不要で簡単に締め付けられます。
特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
樹脂製なので錆の心配がありません。
用途
一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
トラスコ品番
356-0828
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
3.25
最小径(Φmm)
25
最大径(Φmm)
100
バンド幅(mm)
13
締付トルク(N・m)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応