ROCKTURTLEPEL Line ツールケース ロックタートル GT LINE 25018396

ROCKTURTLEPEL Line ツールケース ロックタートル GT LINE 25018396
ROCKTURTLEPEL Line ツールケース ロックタートル GT LINE 25018396
ROCKTURTLEPEL Line ツールケース ロックタートル GT LINE 25018396
ROCKTURTLEPEL Line ツールケース ロックタートル GT LINE 25018396
ROCKTURTLEPEL Line ツールケース ロックタートル GT LINE 25018396

Line ツールケース ロックタートル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番359-0425
外寸法・幅(mm)516
外寸法・高さ(mm)353
外寸法・奥行(mm)446
内容量1個注文コード25018396品番ROCKTURTLEPEL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

耐衝撃性に優れた移動式工具箱です。
四方にプロテクターが付いており、非常に頑丈です。
TSAロック付きのため飛行機移動にも適しています。

トラスコ品番359-0425外寸法・奥行(mm)446有効内寸法・高さ(mm)320付属品鍵2本ブラック材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)外寸法・幅(mm)516外寸法・高さ(mm)353最大荷重(kg)40有効内寸法・間口(mm)470有効内寸法・奥行(mm)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする