曜日別特売
SM108-SA-1-IT 耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット Ideal-Tek 25018624

SM108-SA-1-IT 耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット Ideal-Tek 25018624
SM108-SA-1-IT 耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット Ideal-Tek 25018624
SM108-SA-1-IT 耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット Ideal-Tek 25018624
SM108-SA-1-IT 耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット Ideal-Tek 25018624

耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)120
先端直型タイプ
先端幅(mm)1.5
内容量1本注文コード25018624品番SM108-SA-1-IT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。

用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いにトラスコ品番362-2872材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)幅(mm)10全長(mm)120先端直型タイプ先端厚さ(mm)0.30先端幅(mm)1.5
注意
※ESD対策仕様品ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする