Ideal-Tek
耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
115
115
120
先端
先曲先端溝付きタイプ
先曲タイプ
直型タイプ
先曲先端溝付きタイプ
先端幅(mm)
1.5
1.6
1.5
0.85
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25018640
品番
SM111-SA-1-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。
用途
SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに
トラスコ品番
362-2869
材質
耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
幅(mm)
10
全長(mm)
115
先端
先曲先端溝付きタイプ
先端厚さ(mm)
0.50
先端幅(mm)
1.5
注意
※ESD対策仕様品ではありません