曜日別特売
ACR1608R4SBK 屋外用自動追跡防犯カメラ Ares Pro Amaryllo 25021300

 

ACR1608R4SBK 屋外用自動追跡防犯カメラ Ares Pro Amaryllo 25021300
ACR1608R4SBK 屋外用自動追跡防犯カメラ Ares Pro Amaryllo 25021300
ACR1608R4SBK 屋外用自動追跡防犯カメラ Ares Pro Amaryllo 25021300
ACR1608R4SBK 屋外用自動追跡防犯カメラ Ares Pro Amaryllo 25021300
ACR1608R4SBK 屋外用自動追跡防犯カメラ Ares Pro Amaryllo 25021300
ACR1608R4SBK 屋外用自動追跡防犯カメラ Ares Pro Amaryllo 25021300

屋外用自動追跡防犯カメラ Ares Pro

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード25021300品番ACR1608R4SBK
参考基準価格(税別)¥159,573販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。
死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。
ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。
動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。
光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。
スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。
NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。
カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
ACアダプターとPOEケーブル、どちらでも給電可能です。

用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。付属品天井取付具(ネジ、アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NASトラスコ品番369-0141材質プラスチック幅(mm)130ブラック高さ(mm)160使用温度範囲(℃)チルト:-40~60奥行(mm)110電源(V)AC100V電源AC100V角度(°)パン:-170~170機能暗視対応解像度動画:1080p/720p/480p/360p使用周囲温度(℃)0~35アンテナMIMO:内蔵2×2画質1920×1080画素数最大:200万デジタルズーム4倍無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上圧縮方法動画:H.264/MJPEGフレームレート最大30fpsイメージセンサー1/2.7型CMOS
注意
※ご利用にはWi-Fi環境、インターネット接続およびスマートフォンへのアプリのインストール設定が必要です。
※電球ソケットに取り付けるタイプではありません。
※天井に施工が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする