曜日別特売
CAUGK15 U-GUARD 安全スリーブ付きドライバービット エイペックス 25021309

CAUGK15 U-GUARD 安全スリーブ付きドライバービット エイペックス 25021309
CAUGK15 U-GUARD 安全スリーブ付きドライバービット エイペックス 25021309

U-GUARD 安全スリーブ付きドライバービット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番369-8153
内容量1セット注文コード25021309品番CAUGK15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ビットが回転してもスリーブは回転しない為、狭所作業でもワークを傷つける心配がありません。
スリーブは回転しない為、手袋や袖などを巻き込むリスクを低減できます。

用途
ワークを傷つけたくないネジ締め作業に。
トラスコ品番369-8153セット内容ビットホルダー 1本、ビット 15個材質ビット:合金鋼、スリーブ:樹脂全長(mm)76オレンジ対辺(mm)6.35刃先[[+]]2入数16点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする