曜日別特売
EZ-SH-375-BGX セーフティエアーホースリール コックスリール 25021467

 

EZ-SH-375-BGX セーフティエアーホースリール コックスリール 25021467
EZ-SH-375-BGX セーフティエアーホースリール コックスリール 25021467
EZ-SH-375-BGX セーフティエアーホースリール コックスリール 25021467
EZ-SH-375-BGX セーフティエアーホースリール コックスリール 25021467
EZ-SH-375-BGX セーフティエアーホースリール コックスリール 25021467
EZ-SH-375-BGX セーフティエアーホースリール コックスリール 25021467
EZ-SH-375-BGX セーフティエアーホースリール コックスリール 25021467

セーフティエアーホースリール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
取付金具(一次側)BSPT3/8メスねじ
ホース長さ(m)22.5
ホース内径(Φmm)9.5
内容量1台注文コード25021467品番EZ-SH-375-BGX
参考基準価格(税別)¥235,140販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。
メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。
ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。
リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。
ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。
専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。
一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。

用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホーストラスコ品番383-0148材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル幅(mm)210青、ホース:赤高さ(mm)648奥行(mm)610使用圧力(MPa)2.0取付金具(二次側)BSPT3/8オスねじ取付金具(一次側)BSPT3/8メスねじ材質(ホース)ポリ塩化ビニルホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)22.5ホース外径(Φmm)15.9
注意
※一次側ホースは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする