※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヴィッテ
ステンレストルクス[[R下]]ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃先
T10
T10
T15
T20
T25
T27
T30
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25022517
品番
26530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。
高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。
用途
あらゆるネジの締付け作業に。錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。
トラスコ品番
384-0809
セット内容
1本
材質
ステンレス(EN 1.4034)
全長(mm)
25
刃先
T10
シャンク径(mm)
6.35