※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヴィッテ
ステンレスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃先
[[+]]3
[[+]]1
[[+]]2
[[+]]3
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25022605
品番
26513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。
高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。
用途
あらゆるネジの締付け作業に。錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。
トラスコ品番
384-0788
セット内容
1
材質
ステンレス(EN 1.4034)
全長(mm)
25
対辺(mm)
6.35
刃先
[[+]]3