062050 磁石付きソケットビット エーエスダブリュー 25023576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

磁石付きソケットビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)10.0
内容量1個注文コード25023576品番062050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

強力なマグネットが付いておりナットを保持できます。
インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。
丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。

用途ナットの締め付け取り外しに。トラスコ品番383-1338材質工具鋼寸法(mm)差込:6.35全長(mm)50対辺(mm)10.0対辺寸法(mm)10.0対辺(形状)6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする