曜日別特売
004002 インパクト用ユニバーサルソケットアダプター エーエスダブリュー 25023890

 

004002 インパクト用ユニバーサルソケットアダプター エーエスダブリュー 25023890
004002 インパクト用ユニバーサルソケットアダプター エーエスダブリュー 25023890

インパクト用ユニバーサルソケットアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
差込角(mm)6.35
内容量1個注文コード25023890品番004002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アクセスしにくい場所へのボルト締結に最適です。
ソケット側はロックピン式でOリング・ピン不要です。
丁寧な焼き入れ処理が施され丈夫です。

トラスコ品番383-1341材質工具鋼全長(mm)40差込角(mm)6.35首振角度(°)25ピンタイプ(適合)070910適合Oリング070900
注意
※適合するOリングとピンを装着してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする