エーエスダブリュー
インパクト用ユニバーサルソケットアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
差込角(mm)
9.5
6.35
9.5
12.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25023899
品番
004103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アクセスしにくい場所へのボルト締結に最適です。
ソケット側はロックピン式でOリング・ピン不要です。
丁寧な焼き入れ処理が施され丈夫です。
トラスコ品番
383-1342
材質
工具鋼
全長(mm)
60
差込角(mm)
9.5
首振角度(°)
25
ピンタイプ
(適合)071911
適合Oリング
071901
注意
※適合するOリングとピンを装着してご使用下さい。