曜日別特売
472017 スリーブ付きインパクト用ソケット エーエスダブリュー 25024005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

472017 スリーブ付きインパクト用ソケット エーエスダブリュー 25024005
472017 スリーブ付きインパクト用ソケット エーエスダブリュー 25024005
472017 スリーブ付きインパクト用ソケット エーエスダブリュー 25024005

スリーブ付きインパクト用ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)24
内容量1個注文コード25024005品番472017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

空転する樹脂製のスリーブ付きでワークに傷が付きにくいです。
巻き込みによる怪我を防止できます。

用途高級車の整備に。製品の組み立てに。トラスコ品番383-1315材質工具鋼全長(mm)38差込角(mm)12.7対辺(mm)24対辺寸法(mm)24溝深さ(mm)14対辺(形状)6角
注意
※Oリング、ピンは装着できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする