曜日別特売
AX011S12 大型バックパック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026227

 

AX011S12 大型バックパック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026227
AX011S12 大型バックパック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026227
AX011S12 大型バックパック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026227
AX011S12 大型バックパック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026227
AX011S12 大型バックパック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026227

大型バックパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
赤/黒
内容量1個注文コード25026227品番AX011S12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。
インナーパッドが背中への負担を軽減してくれます。
調整可能なウエストベルト付きで安定して背負えます。
開口部のカバーはストラップで固定でき雨の侵入を防ぎます。
大きく開口するので収納、取り出しに便利です。
コードストッパーによって口を閉める事ができます。
ショルダーストラップは調整可能です。

トラスコ品番381-9882材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC)、ベルト:ポリアミド幅(mm)360赤/黒高さ(mm)630奥行(mm)220容量(L)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする