使用例
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
ベルト用フック スチールリング 横掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25026428
品番
AY301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。
トラスコ品番
381-9874
材質
ベルト:ポリエステル、リング:スチール
幅(mm)
40
色
黒
タイプ
リング横掛け