曜日別特売
404152302 耐海水ウェア ジャケット ドルフィン 25027460

 

404152302 耐海水ウェア ジャケット ドルフィン 25027460
404152302 耐海水ウェア ジャケット ドルフィン 25027460

耐海水ウェア ジャケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード25027460品番404152302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

海水に対して強い耐性があります。
風を通しにくく野外での作業に最適です。
フードのコードを縛ることで強風時に脱げにくくなります。
胸元はボタンで開閉できます。
太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。
表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。
素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。

用途船上作業、漁業、水産加工業、沿岸・洋上作業などに。トラスコ品番380-3582材質裏:ポリエステル 表:ポリ塩化ビニール(PVC)オレンジサイズL胸囲(cm)104~108身長(cm)170~176
注意
※使用後は濡れ雑巾などで汚れをふき取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする