曜日別特売
420010502 耐水ウェア パンツ ドルフィン 25027514

 

420010502 耐水ウェア パンツ ドルフィン 25027514
420010502 耐水ウェア パンツ ドルフィン 25027514
420010502 耐水ウェア パンツ ドルフィン 25027514
420010502 耐水ウェア パンツ ドルフィン 25027514
420010502 耐水ウェア パンツ ドルフィン 25027514
420010502 耐水ウェア パンツ ドルフィン 25027514

耐水ウェア パンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)100~104
サイズL
内容量1着注文コード25027514品番420010502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。
風を通しにくく野外での作業に最適です。
表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。
太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。
素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。

用途農業、果樹栽培、園芸、清掃業などに。トラスコ品番380-2094材質裏:ポリエステル 表:ポリ塩化ビニール(PVC)ブルーサイズL身長(cm)170~176股下(cm)80~82ウエスト(cm)100~104
注意
※使用後は濡れ雑巾などで汚れをふき取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする