5X7.01.00.00 一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 UNIVET 25027627

5X7.01.00.00 一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 UNIVET 25027627
5X7.01.00.00 一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 UNIVET 25027627

一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レンズ色クリア
トラスコ品番380-0782
内容量1個注文コード25027627品番5X7.01.00.00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。
ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。

仕様ツル調整トラスコ品番380-0782材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格適合品:EN166、EN170レンズ色クリアテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット特性防傷加工
注意
※5X7.40.00.00のみ、強い光を反射する特殊なレンズ加工を施しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする