UNIVET
二眼型保護メガネ 505UP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
レンズ色
スモーク
スモーク
クリア
ブラウン
イエロー
ライトブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25027670
品番
505U.00.00.02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
非常に軽量でスタイリッシュなデザインです。
ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
トラスコ品番
380-0801
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
スモーク
適合規格
EN166、EN170、EN172
テンプル色
スモーク
レンズ厚さ(mm)
2.0
紫外線カット
○
特性
防傷加工
鼻あて
○