曜日別特売
506U.06.01.00 二眼型保護メガネ 506UP UNIVET 25027740

二眼型保護メガネ 506UP

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
レンズ色クリア
テンプル色ブラック
トラスコ品番380-0798
内容量1個注文コード25027740品番506U.06.01.00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。
ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。

仕様ツル調整トラスコ品番380-0798材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格EN166、EN170角度調整範囲テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25028038
2023-08-02
用途: 花粉、埃、感染症に関わる飛沫などの存在する多様な場面での目の保護
不動産業

保護メガネとしては顔にフィットする事が一番大切だと思って色々なメーカーのを試しているが、これは隙間なくピッタリだった。ただ顔形は人によって違うので、顔幅が女性として普通の私の場合に限るのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする