UNIVET
6×3用 替えレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25027959
品番
042117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
6X3ゴーグル専用の替えレンズです。
特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。
トラスコ品番
380-0777
適合機種
6×3.00.00.00
材質
ポリカーボネート
レンズ色
クリア
適合規格
EN166、EN170
レンズ厚さ(mm)
1.9
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工