FENIX(フェニックス)
充電式LEDライト PD35V30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25028284
品番
PD35V30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。
タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。
付属品
ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番
394-0348
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
134
全長(mm)
134
色
ブラック
高さ(mm)
22.8
奥行(mm)
25.4
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
1700
保護等級
IP68
充電時間
2
外径(mm)
25.4
明るさ(Lm)
1700
照射距離(m)
357
最大点灯時間
約230h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。