FENIX(フェニックス)
充電式LEDライト C7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25028336
品番
C7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
最大照射距離は470メートルに到達しています。
5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。
磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品
ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番
394-0347
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
149
全長(mm)
149
色
ブラック
高さ(mm)
27
奥行(mm)
40
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
3000
保護等級
IP68
充電時間
約3時間
外径(mm)
40
明るさ(Lm)
3000
照射距離(m)
470
最大点灯時間
約68h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。